MOTOR BALDOR L1409T Motor monofazat, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 184T | AJ6WXL

BALDOR MOTOR Motor monofazat L1409T, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T

În stoc
Articol: AJ6WXL Model: L1409T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,426.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi23
bazăRG
Cuplu de rupere18.7 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă7.6 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieB
Conduce2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină9 Amps
Număr de poli02
producție5
Fază1
Factor de putere88
RevizuireAA
RPM3450
Temp. Creştere90 grade C
Tip3634L
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 18 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 16 LB-FT
    • Curent de pornire: 125 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EL11203 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1/4 CP-F--€787.56
MOTOR BALDOR EL11204 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1/4 CP-F--€939.73
MOTOR BALDOR EL11205 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEZ EL112053/1.5--1/3 CP-F--€831.71
MOTOR BALDOR EL11206 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1/3 CP-F--€846.81
MOTOR BALDOR EL11207 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFB EL11207A 1.93.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€1,002.46
MOTOR BALDOR EL11208 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1/2 CP-F--€885.14
MOTOR BALDOR EL11209 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFD EL11209A 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€950.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat L1409T, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T
€2,426.44 /unitate