MOTOR BALDOR L3510M Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56/56H | AJ6WZX

BALDOR MOTOR Motor monofazat L3510M, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 56/56H

În stoc
Articol: AJ6WZX Model: L3510M

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,606.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi13/6.5
bazăRG
Cuplu de rupere6.6 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56 / 56H
Cuplu de încărcare completă3 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină4.6 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază1
Factor de putere73
RevizuireAA
RPM1725
Temp. Creştere92 grade C
Tip3524L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 9.3 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 5.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 37 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR EL3403 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ48TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grade C€1,035.25
MOTOR BALDOR EL3405 Motor monofazat, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, monofazat, TEFC, 1 Frame | AJ48TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-€697.87
MOTOR BALDOR EL3501 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 ° C€1,147.88
MOTOR BALDOR EL3503 Motor monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grade C€1,122.71
MOTOR BALDOR EL3504 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grade C€1,368.46
MOTOR BALDOR EL3506 Motor monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 ° C€1,260.14
MOTOR BALDOR EL3507 Motor monofazat, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, monofazat, TEFC, 1 Frame | AJ56TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 ° C€1,641.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat L3510M, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 56/56H
€1,606.77 /unitate