MOTOR BALDOR L3609T Motor monofazat, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6XBC

BALDOR MOTOR Motor monofazat L3609T, 230 V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 184T

În stoc
Articol: AJ6XBC Model: L3609T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,586.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi28/14
bazăRG
Cuplu de rupere23 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă9 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină6.35 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază1
Factor de putere85
RevizuireV
RPM1725
Tip3634LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Motor Baldor L3609T monofazat, complet închis, răcit cu ventilator, ideal pentru medii dure
    • Se folosește cu ventilatoare, pompe, benzi transportoare și scule
    • Cadru din oțel 184T cu suport de picior sudat pentru instalare ușoară
    • Motor 3634LC cu funcție continuă, cu o singură viteză, cu o capacitate de 115 / 230VAC la 28 / 14A, capabil să producă putere de până la 3 CP și viteze de până la 1725 RPM
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR EL3403 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ48TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grade C€1,035.25
MOTOR BALDOR EL3405 Motor monofazat, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, monofazat, TEFC, 1 Frame | AJ48TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-€697.87
MOTOR BALDOR EL3501 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 ° C€1,147.88
MOTOR BALDOR EL3503 Motor monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grade C€1,122.71
MOTOR BALDOR EL3504 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grade C€1,368.46
MOTOR BALDOR EL3506 Motor monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 ° C€1,260.14
MOTOR BALDOR EL3507 Motor monofazat, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, monofazat, TEFC, 1 Frame | AJ56TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 ° C€1,641.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat L3609T, 230 V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 184T
€2,586.33 /unitate