MOTOR BALDOR M3543-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, 56 Cadru | AJ6XJH

BALDOR MOTOR M3543-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6XJH Model: M3543-5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,125.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi1.2
bazăRG
Cuplu de rupere11.8 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56H
Cuplu de încărcare completă3.4 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.88 Amps
Număr de poli06
producție. 75
Fază3
Factor de putere59
RevizuireB
RPM1140
Temp. Creştere61 ° C
Tip3428M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 9.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 9.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 5.9 Amperi

Variante de produs

ProdusModelEficiență de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EM2333T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2333T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THT EM2333T-58-A 21.0204 LB-FT--F0948M-€4,728.87
MOTOR BALDOR EM2334T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 Cadru | AJ6TJC EM2334T-593----F--€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJD EM2334T-58-A 28.0369 LB-FT--F0956M-€5,732.90
MOTOR BALDOR EM2394T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254T | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps€4,740.30
MOTOR BALDOR EM3554-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145T | AJ6TZH EM3554-5-A 1.8---F3526M-€1,369.54
MOTOR BALDOR EM3555-5 Motor închis trifazat, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 56H | AJ6TZT EM3555-5-A 2.0---B3526M-€1,495.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR M3543-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, 56 cadru
€1,125.09 /unitate