BALDOR MOTOR MPM3458 Motor pompa de dozare, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, TEFC, 48 Frame | AJ6XRN

BALDOR MOTOR MPM3458 Motor pompă de dozare, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, TEFC, 48 cadru

În stoc
Articol: AJ6XRN Model: MPM3458

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€969.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi1.6 / .8 / 1.8 / .9
bazăRG
Cuplu de rupere4.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le48
Cuplu de încărcare completă1 LB-FT
HP. 33
Hz50/60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF3
Curent fără sarcină0.7 Amps
Număr de poli04
producție. 33
Fază3
RPM1725/1425
Tip3413M
Voltaj230 / 460 / 190 / 380

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 3.75 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1279L
    • Cuplu de tragere: 3.35 LB-FT
    • Curent de pornire: 4.4 Amperi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR MPM3458 Motor pompă de dozare, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, TEFC, 48 cadru
€969.71 /unitate