MOTOR BALDOR RM3116A Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP, Cadru 56H | AJ6XYW

BALDOR MOTOR RM3116A Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, cadru 56H

În stoc
Articol: AJ6XYW Model: RM3116A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,916.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor suflantă / ventilator
amperi3.38-3.12 / 1.56
bazăRS
Cuplu de rupere13.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56H
Cuplu de încărcare completă3.01 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieB
Conduce12 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.973 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază3
Factor de putere73
RevizuireA
RPM1750
Temp. Creştere37 grade C
Tip3516M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTĂ BALDOR - RHM545A, RHM3116
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 9.86 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 8.25 LB-FT
    • Curent de pornire: 13.1 Amperi

Variante de produs

ProdusModelArticolAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR ERHM3162TA Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 145TY | AJ6VFW ERHM3162TAMotor suflantă / ventilator13-12.2 / 6.1--5 CPF--€3,994.15
MOTOR BALDOR ERM3003 Motor ventilator și suflante, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 3 faze, ODP, 48 cadru | AJ6VGA ERM3003Motor ventilator condensatorA 0.51.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€1,534.61
MOTOR BALDOR ERM3007 Motor ventilator și suflante, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, ODP, 48 cadru | AJ6VGB ERM3007Motor ventilator condensatorA 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€1,596.38
MOTOR BALDOR ERM3009 Motor ventilator și suflante, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, 48 cadru | AJ6VGC ERM3009Motor ventilator condensatorA 0.81.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-€1,683.79
MOTOR BALDOR ERM3010 Motor ventilator și suflante, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, 48 cadru | AJ6VGD ERM3010Motor ventilator condensatorA 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73
MOTOR BALDOR ERM3104 Motor ventilator și suflante, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, ODP, 56 cadru | AJ6VGE ERM3104Motor ventilator condensatorA 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-€1,596.38
MOTOR BALDOR ERM3108 Motor ventilator și suflante, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, 56 cadru | AJ6VGF ERM3108Motor ventilator condensatorA 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR RM3116A Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, cadru 56H
€1,916.10 /unitate