MOTOR BALDOR SUL50306SM Motor submersibil, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fazat, TENV, Cadru 210TY | AJ6XZR

BALDOR MOTOR Motor submersibil SUL50306SM, 230V, 1200 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TENV, cadru 210TY

Articol: AJ6XZR Model: SUL50306SM

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă submersibilă
amperi42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxei15 MIN
Inrameaza-le210TY
Materiale cadruFier de călcat
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Număr de poli6
producție3.000 CP
Lungime totală32.41 "
Fază1
Factor de serviciu1.15
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Voltaj115V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare verticale
    • Familia de produse: Altele
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: bază P
    • Diametrul arborelui: 1.250 in
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelamperiTip de bazăInrameaza-leNumăr de poliproducțieLungime totalăVoltajPreț
MOTOR BALDOR SUL50104SM Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Faza, TENV, Cadru 180TY | AJ6XZJ SUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VRigid180TY41.000 CP25.94 "115V 230V€10,161.81
MOTOR BALDOR SUL50106SM Motor submersibil, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fazat, TENV, Cadru 180TY | AJ6XZK SUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VFără montare180TY61.000 CP28 "230V 115V€10,680.72
MOTOR BALDOR SUL50204SM Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fazat, TENV, Cadru 180TY | AJ6XZN SUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VFără montare180TY42.000 CP28 "230V 115V€11,377.38
MOTOR BALDOR SUL50304 Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fazat, TENV, Cadru 180TY | AJ6XZP SUL5030440.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VFără montare180TY43.000 CP28 "115V 230V€22,527.01
MOTOR BALDOR SUL50504 Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 Fazat, TENV, Cadru 210TY | AJ6XZT SUL50504A 30.0Fără montare180TY45.000 CP31.69 "230 V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor submersibil SUL50306SM, 230V, 1200 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TENV, cadru 210TY