MOTOR BALDOR SUM21004-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TENV, Cadru 210TY | AJ6XZX

BALDOR MOTOR SUM21004-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TENV, 210TY Cadru

În stoc
Articol: AJ6XZX Model: SUM21004-4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,936.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă submersibilă
amperi26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxei15 MIN
Inrameaza-le210TY
Materiale cadruFier de călcat
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiM
Număr de poli4
producție10.000 CP
Lungime totală33.82 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.5
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: G
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare verticale
    • Familia de produse: Altele
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: D-flanșă
    • Diametrul arborelui: 1.437 in
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiTip de bazăEvaluarea taxeiInrameaza-leNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR SUM20754 Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 210TY | AJ6XZU SUM20754230V 460V20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VFără montare15 MIN210TY47.500 CP33.82 "€8,519.17
MOTOR BALDOR SUM21004 Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TENV, Cadru 210TY | AJ6XZW SUM21004230V 460V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VFără montare15 MIN210TY410.000 CP33.82 "€9,936.33
MOTOR BALDOR SUM21504 Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TENV, Cadru 210TY | AJ6XZY SUM21504230V 460V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VFără montare15 MIN210TY415.000 CP33.82 "€12,885.63
MOTOR BALDOR SUM21504-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TENV, Cadru 210TY | AJ6XZZ SUM21504-4230V 460V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VFără montare15 MIN210TY415.000 CP33.82 "€12,885.63
MOTOR BALDOR SUM70104SM Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 180TY | AJ6YAA SUM70104SM230V 460V3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VFără montare15 MIN180TY41.000 CP28 "€8,034.79
MOTOR BALDOR SUM70154SM Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 180TY | AJ6YAB SUM70154SM230V 460V4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VFără montare15 MIN180TY41.500 CP28 "€8,267.11
MOTOR BALDOR SUM70204SM Motor submersibil, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TENV, Cadru 180TY | AJ6YAC SUM70204SM230V 460V5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VFără montare15 MIN180TY42.000 CP28 "€8,449.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR SUM21004-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TENV, 210TY Cadru
€9,936.33 /unitate