BALDOR MOTOR UCC10150 Motor universal uscător recolte, 3600 rpm, 10-15 CP, 1 fază, OPAO, cadru 215Z | AJ6YBT

BALDOR MOTOR UCC10150 Motor universal pentru uscător de recolte, 3600 rpm, 10-15 CP, 1 fază, OPAO, cadru 215Z

În stoc
Articol: AJ6YBT Model: UCC10150

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,569.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi41-57
bazăRG
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le215Z
HP10-15
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH 32 'LG Y
MontareF1
Număr de poli02
producție10-15
Fază1
Factor de putere98
RevizuireAD
RPM3450
Tip3740C
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1279L

Variante de produs

ProdusModelamperiInrameaza-leHPproducțieFactor de putereRevizuireTipPreț
BALDOR MOTOR UCC5700 Motor universal pentru uscător de recolte, 3600 RPM, 5-7.5 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 184TZ | AJ6YBU UCC570019.5-29184TZ5-75-797AA3634C€2,200.07
BALDOR MOTOR UCC7100 Motor universal pentru uscător de recolte, 3600 RPM, 7.5-10 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 184TZ | AJ6YBV UCC710028-39184TZ7.5-107.5-1095AA3640C€2,417.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR UCC10150 Motor universal pentru uscător de recolte, 3600 rpm, 10-15 CP, 1 fază, OPAO, cadru 215Z
€4,569.73 /unitate