MOTOR BALDOR VEBM3554T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YER

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Motor frână trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6YER Model: VEBM3554T-5D

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,773.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi1.8
bazăN
Cuplu de rupere19.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 18
MontareF3
Curent fără sarcină1.09 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază3
Factor de putere73
RevizuireE
RPM1760
Temp. Creştere53 grade C
Tip3526M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VBM3554T-5D
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13.3 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2105L
    • Cuplu de tragere: 9.34 LB-FT
    • Curent de pornire: 14.6 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR VEBM3546T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 grade C3519M143TC€5,547.95
MOTOR BALDOR VEBM3558T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 grade C3530M145TC€5,895.35
MOTOR BALDOR VEBM3611T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 grade C3628M182TC€7,783.71
MOTOR BALDOR VEBM3615T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184TC | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 grade C3640M184TC€9,384.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Motor frână trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145TC
€5,773.87 /unitate