MOTOR BALDOR VEBM3611T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6YFF

BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Motor frână trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 182TC

În stoc
Element: AJ6YFF Model: VEBM3611T-5D

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,783.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi3.1
bazăN
Cuplu de rupere31 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182TC
Cuplu de încărcare completă9 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină1.8 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază3
Factor de putere77
RevizuireC
RPM1760
Temp. Creştere50 grade C
Tip3628M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VBM3611T-5D
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 22 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2105L
    • Cuplu de tragere: 16.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 25.6 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR VEBM3546T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 grade C3519M143TC€5,547.95
MOTOR BALDOR VEBM3554T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 grade C3526M145TC€5,773.87
MOTOR BALDOR VEBM3558T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 grade C3530M145TC€5,895.35
MOTOR BALDOR VEBM3615T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184TC | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 grade C3640M184TC€9,384.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Motor frână trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 182TC
€7,783.71 /unitate