MOTOR BALDOR VEBM3615T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184TC | AJ6YFK

BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Motor frână trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, TEFC, cadru 184TC

În stoc
Articol: AJ6YFK Model: VEBM3615T-5D

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,384.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi5.2
bazăN
Cuplu de rupere52 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184TC
Cuplu de încărcare completă15 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.6 Amps
Număr de poli04
producție5
Fază3
Factor de putere82
RevizuireB
RPM1750
Temp. Creştere79 grade C
Tip3640M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VBM3615T-5D
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 32 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2105L
    • Cuplu de tragere: 30 LB-FT
    • Curent de pornire: 38 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR VEBM3546T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 grade C3519M143TC€5,547.95
MOTOR BALDOR VEBM3554T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 grade C3526M145TC€5,773.87
MOTOR BALDOR VEBM3558T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 grade C3530M145TC€5,895.35
MOTOR BALDOR VEBM3611T-5D Motor frână trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 grade C3628M182TC€7,783.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Motor frână trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, TEFC, cadru 184TC
€9,384.37 /unitate