MOTOR BALDOR VECP3584T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YGN

BALDOR MOTOR Motor VECP3584T XEX pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6YGN Model: VECP3584T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,089.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi4.6-4.2 / 2.1
bazăN
Cuplu de rupere18.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă4.49 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.21 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază3
Factor de putere76
RevizuireK
RPM1760
Temp. Creştere38 grade C
Tip0530M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VM8004T
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2069E
    • Cuplu de tragere: 10.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 18 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VECP2276T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YFZ VECP2276T5.84 Amps21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-371€6,374.29
MOTOR BALDOR VECP2332T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6YGA VECP2332T7.15 Amps28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-372€7,978.63
MOTOR BALDOR VECP2333T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YGB VECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-383€6,161.50
MOTOR BALDOR VECP2333T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YGC VECP2333T-47.56 Amps18.1153 LB-FT0415 HP-383€6,161.50
MOTOR BALDOR VECP2334T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6YGD VECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420 HP-384€6,532.09
MOTOR BALDOR VECP2334T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6YGE VECP2334T-49.4 Amps24213 LB-FT0420 HP-384€6,532.09
MOTOR BALDOR VECP3580-4 XEX Motor pentru sarcini severe, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YGF VECP3580-40.68 Amps1.46.5 LB-FT021-382€1,880.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor VECP3584T XEX pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145TC
€2,089.69 /unitate