MOTOR BALDOR VECP3660T-4 XEX Motor pentru sarcini severe, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6YGU

BALDOR MOTOR VECP3660T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 182TC

În stoc
Element: AJ6YGU Model: VECP3660T-4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,665.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi3.4
bazăN
Cuplu de rupere23.3 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182TC
Cuplu de încărcare completă4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.06 Amps
Număr de poli02
producție3 HP
Fază3
Factor de putere92
RevizuireH
RPM3500
Temp. Creştere38 grade C
Tip0628M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 16 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1260E
    • Cuplu de tragere: 15.2 LB-FT
    • Curent de pornire: 34.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VECP2276T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YFZ VECP2276T5.84 Amps21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-371€6,374.29
MOTOR BALDOR VECP2332T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6YGA VECP2332T7.15 Amps28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-372€7,978.63
MOTOR BALDOR VECP2333T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YGB VECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-383€6,161.50
MOTOR BALDOR VECP2333T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YGC VECP2333T-47.56 Amps18.1153 LB-FT0415 HP-383€6,161.50
MOTOR BALDOR VECP2334T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6YGD VECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420 HP-384€6,532.09
MOTOR BALDOR VECP2334T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6YGE VECP2334T-49.4 Amps24213 LB-FT0420 HP-384€6,532.09
MOTOR BALDOR VECP3580-4 XEX Motor pentru sarcini severe, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YGF VECP3580-40.68 Amps1.46.5 LB-FT021-382€1,880.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3660T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 182TC
€2,665.93 /unitate