BALDOR MOTOR VECP3769T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213TC Frame | AJ6YHE

BALDOR MOTOR VECP3769T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213TC

În stoc
Articol: AJ6YHE Model: VECP3769T-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,346.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi8.6
bazăN
Cuplu de rupere44.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213TC
Cuplu de încărcare completă11.1 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină2.8 Amps
Număr de poli02
producție7.5 HP
Fază3
Factor de putere88
RevizuireC
RPM3510
Temp. Creştere51 grade C
Tip0731M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.85
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)72.71
Lățimea navei (cm)46.04
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 21.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1260E
    • Cuplu de tragere: 14.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 61.1 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VECP2276T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YFZ VECP2276T5.84 Amps21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-371€6,374.29
MOTOR BALDOR VECP2332T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6YGA VECP2332T7.15 Amps28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-372€7,978.63
MOTOR BALDOR VECP2333T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YGB VECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-383€6,161.50
MOTOR BALDOR VECP2333T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YGC VECP2333T-47.56 Amps18.1153 LB-FT0415 HP-383€6,161.50
MOTOR BALDOR VECP2334T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6YGD VECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420 HP-384€6,532.09
MOTOR BALDOR VECP2334T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6YGE VECP2334T-49.4 Amps24213 LB-FT0420 HP-384€6,532.09
MOTOR BALDOR VECP3580-4 XEX Motor pentru sarcini severe, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YGF VECP3580-40.68 Amps1.46.5 LB-FT021-382€1,880.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3769T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213TC
€4,346.77 /unitate