MOTOR BALDOR VFDL3612TM Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 184TC | AJ6YXU

BALDOR MOTOR Motor VFDL3612TM pentru utilizare agricolă, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 184TC

În stoc
Articol: AJ6YXU Model: VFDL3612TM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,106.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi23
bazăN
Cuplu de rupere43 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184TC
Cuplu de încărcare completă15 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 10 A PH, 3 # 16 B&J
MontareF1
Curent fără sarcină10 Amps
Număr de poli04
producție5
Fază1
Factor de putere88
RevizuireB
RPM1725
Tip3646LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 46 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 36 LB-FT
    • Curent de pornire: 163 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTipVoltajInrameaza-leHPPreț
MOTOR BALDOR VFDL3516TM Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YXR VFDL3516TMF8.6-8.314.5 LB-FT17253535LC208-230145TC2€2,482.34
MOTOR BALDOR VFDL3610TM Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 184TC | AJ6YXT VFDL3610TMQ15.532 LB-FT17503640LC230184TC3€3,362.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor VFDL3612TM pentru utilizare agricolă, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 184TC
€4,106.26 /unitate