MOTOR BALDOR VFDL3516TM Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YXR

BALDOR MOTOR Motor VFDL3516TM pentru utilizare agricolă, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6YXR Model: VFDL3516TM

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,554.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi8.6-8.3
bazăN
Cuplu de rupere14.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă6 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
MontareF1
Curent fără sarcină1.4 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază1
Factor de putere99
RevizuireF
RPM1725
Temp. Creştere89 ° C
Tip3535LC
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 17.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 13.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 63 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTipVoltajInrameaza-leHPPreț
MOTOR BALDOR VFDL3610TM Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 184TC | AJ6YXT VFDL3610TMQ15.532 LB-FT17503640LC230184TC3€6,170.29
MOTOR BALDOR VFDL3612TM Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 184TC | AJ6YXU VFDL3612TMB2343 LB-FT17253646LC230184TC5€7,534.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor VFDL3516TM pentru utilizare agricolă, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, cadru 145TC
€4,554.72 /unitate