MOTOR BALDOR VL1322T Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP, Cadru 145TC | AJ6ZAF

BALDOR MOTOR VL1322T Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, ODP, cadru 145TC

În stoc
Element: AJ6ZAF Model: VL1322T

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,844.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi20.4 / 10.3-10.2
bazăN
Cuplu de rupere14.1 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă6 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 14 A PH, 3 # 18 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină10.8 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază1
Factor de putere85
RevizuireE
RPM1725
Temp. Creştere80 grade C
Tip3532LC
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 16 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 14 LB-FT
    • Curent de pornire: 128 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR KEL11203 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 CP11.85 "89€805.12
MOTOR BALDOR KEL11205 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 CP11.85 "97€889.79
MOTOR BALDOR KEL11205A Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 CP12.66 "97€940.90
MOTOR BALDOR KL1200 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 Amps04. 17-57€615.65
MOTOR BALDOR VEL11308 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 CP14.12 "99€1,751.69
MOTOR BALDOR VEL11309 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 CP13.22 "99€1,144.18
MOTOR BALDOR VEL11313 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 CP14.1 "99€1,555.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VL1322T Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, ODP, cadru 145TC
€1,844.87 /unitate