MOTOR BALDOR WCL1509T Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 213TCZ | AJ6ZKZ

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată WCL1509T, 230 V, 3600 rpm, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 213TCZ

În stoc
Articol: AJ6ZKZ Model: WCL1509T

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,138.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi37
bazăRG
Cuplu de rupere31 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le213TCZ
Cuplu de încărcare completă11.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieB
Conduce2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină19.5 Amps
Număr de poli02
producție7.5
Fază1
Factor de putere82
RevizuireAB
RPM3450
Temp. Creştere73 grade C
Tip3729L
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 18 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 17 LB-FT
    • Curent de pornire: 205 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR WCL1406T Motor cu cuplare apropiată, 115/230V, 3600 RPM, 3 CP, 1 fază, ODP, Cadru 182TCZ | AJ6ZKV WCL1406T5.35 Amps28/1410.5 LB-FT02388Y3450€2,044.42
MOTOR BALDOR WCL1408T Motor cu cuplare apropiată, 115/230V, 1800 RPM, 3 CP, 1 fază, ODP, Cadru 184TCZ | AJ6ZKW WCL1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AC1725€2,345.27
MOTOR BALDOR WCL1409T Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 184TCZ | AJ6ZKX WCL1409T9 Amps2318.7 LB-FT02588Y3450€2,893.55
MOTOR BALDOR WCL1508T Motor cu cuplare apropiată, 230V, 1800 RPM, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 213TCZ | AJ6ZKY WCL1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578F1725€3,331.47
MOTOR BALDOR WCL1511T Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 10 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TCZ | AJ6ZLA WCL1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086AD3450€5,105.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată WCL1509T, 230 V, 3600 rpm, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 213TCZ
€4,138.78 /unitate