MOTOR BALDOR ZDM3665T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEBC, Cadru 184TC | AJ6ZPE

BALDOR MOTOR Motor ZDM3665T Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEBC, Cadru 184TC

În stoc
Element: AJ6ZPE Model: ZDM3665T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,379.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bazăRG
ClasăH
ÎmprejmuireTEBC
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă13/6.5
HP5 TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 16
Curent de magnetizare6.8/3.4
RPM max6000
MontareF1
Număr de poli04
producție5 TE
Fază3
RevizuireU
RPM1750
Tip0640M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1167L
    • SL Hz: 1.7

Variante de produs

ProdusModelproducțieÎmprejmuireInrameaza-leFazăRevizuireRPMTipVoltajPreț
MOTOR BALDOR ZDM2276T Motor Vector Duty, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEBC, Cadru 254TC | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460€13,893.39
MOTOR BALDOR ZDM2332T Motor Vector Duty, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460€16,284.54
MOTOR BALDOR ZDM2333T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€10,514.59
MOTOR BALDOR ZDM2333T-5 Motor Vector Duty, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€10,514.59
MOTOR BALDOR ZDM2334T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€11,022.69
MOTOR BALDOR ZDM2334T-5 Motor Vector Duty, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M575€11,022.69
MOTOR BALDOR ZDM3581T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEBC, Cadru 143TC | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/460€6,552.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor ZDM3665T Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEBC, Cadru 184TC
€8,379.43 /unitate