BALDOR MOTOR ZDVSM4408T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hp, TEFC, 449T Frame | AJ6ZTB

BALDOR MOTOR ZDVSM4408T-4 AC Vs Motor principal, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 CP, TEFC, Cadru 449T

Articol: AJ6ZTB Model: ZDVSM4408T-4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bază250
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le449T
IzolațieF
Clasa de izolareF
Conduce3 # 2/0 (02 per grup)
MontareF1
Număr de poli4
producție250 HP
Fază3
Factor de serviciu1.00
TipA44128M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1246.0496
Înălțimea navei (cm)80.01
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)138.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulment de capăt de acționare: 90BC03J30X
    • FLUX AMPS: 83.3
    • Nr. plăcuță de identificare: 000613007HV

Variante de produs

ProdusModelIzolațiebazăClasăCurent de magnetizareRPM maxNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR ZDVSM2333T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE CP-€18,536.64
MOTOR BALDOR ZDVSM2334T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE CP-€19,587.25
MOTOR BALDOR ZDVSM3581T Motor vectorial | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,990.06
MOTOR BALDOR ZDVSM3661T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€11,569.80
MOTOR BALDOR ZDVSM3665T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184TC | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€12,443.88
MOTOR BALDOR ZDVSM3770T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213TC | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€13,691.37
MOTOR BALDOR ZDVSM3774T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215TC | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE CP-€16,782.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4408T-4 AC Vs Motor principal, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 CP, TEFC, Cadru 449T