VESTIL STRAP-16-RE Curea de marfă cu clichet cu clemă E, 16 picioare | AG7ZRG

VESTIL STRAP-16-RE Curea de marfă cu clichet cu clemă E, 16 picioare

Articol: AG7ZRG Model: STRAP-16-RE
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€46.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de marfă
CuloriPortocaliu
Adâncime192 "
Înălţime0.16 "
Lungime192 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialPoliester
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
Lățimea curelei2"
Lăţime2"
Lungimea de lucru192 In.
Limita sarcinii de lucru1200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)0.41
Lungimea navei (cm)487.68
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS5407100090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeStil cârligLungimeCapacitate de încărcarePreț
VESTIL STRAP-12-RE Curea de marfă cu clichet cu clemă E | AG7ZRC CUREA-12-REPortocaliu144 "0.16 "-144 "1000 lbs.€42.08
RFQ
VESTIL STRAP-16-CE Cam Cargo Strap cu E-clip, lungime 16 ft | AG7ZRF CUREA-16-CEPortocaliu192 "0.73 "-192 "1200 lbs.€37.06
RFQ
VESTIL STRAP-27-FH Curea cu clichet cu cârlig plat, 27 picioare | AG7ZRH CUREA-27-FHGalben292 "0.25 "Plat324 "3325 lbs.€62.96
RFQ
VESTIL STRAP-27-RH Curea de marfă cu clichet cu cârlig pentru tijă | AG7ZRJ CUREA-27-RHGalben292 "0.25 "tijă324 "3325 lbs.€57.16
RFQ
VESTIL STRAP-6-RTO Curele de marfă cu E-clip, 800 lb. Capacitate | AG7ZRN CUREA-6-RTOGri40.12 "1 / 2 "-9.63 "800 lbs.€31.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STRAP-16-RE Curea de marfă cu clichet cu clemă E, 16 picioare
€46.62 /unitate