MOTOR BALDOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Motor principal, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 CP, TEFC, Cadru 444T | AJ6ZTC

BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Motor principal, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 CP, TEFC, Cadru 444T

În stoc
Articol: AJ6ZTC Model: ZDVSM4410T-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43,438.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bază125
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le444T
IzolațieF
Clasa de izolareF
Conduce3 # 1/0
MontareF1
Număr de poli4
producție125 HP
Fază3
Factor de serviciu1.00
TipA44062M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 750.15
Înălțimea navei (cm)133.35
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS85015381
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulment de capăt de acționare: 90BC03J30X
    • FLUX AMPS: 62.1
    • Nr. plăcuță de identificare: 000613007HV

Variante de produs

ProdusModelIzolațiebazăClasăCurent de magnetizareRPM maxNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR ZDVSM2333T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE CP-€11,189.04
MOTOR BALDOR ZDVSM2334T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE CP-€11,823.21
MOTOR BALDOR ZDVSM3581T Motor vectorial | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,135.05
MOTOR BALDOR ZDVSM3661T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€6,983.72
MOTOR BALDOR ZDVSM3665T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184TC | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€7,511.34
MOTOR BALDOR ZDVSM3770T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213TC | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€8,618.54
MOTOR BALDOR ZDVSM3774T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215TC | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE CP-€10,129.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Motor principal, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 CP, TEFC, Cadru 444T
€43,438.43 /unitate