Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BF7776 Filtru de combustibil în linie | AD7JEJ 4EPJ4

BALDWIN FILTERS BF7776 Filtru de combustibil în linie

În stoc
Element: AD7JEJ Model: BF7776Crucea Ref: 4EPJ4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de combustibil
Design filtruînvârte
Înălţime6.25 "
Lungime6.25 "
În afara Dia.2.125 "
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8421230000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF9848 Filtru de combustibil Linie inch 4 9/32 H In | AA6PWK 14M079 BF9848învârte4 29 / 32 "-Filtru de combustibil4 29 / 32 "2.156 "2.156 "€94.17
BALDWIN FILTERS BF9851 Filtru de combustibil Linie inch 8 15/32 H In | AA6PWL 14M080 BF9851învârte8 15 / 32 "-Filtru de combustibil8 15 / 32 "2-11/32 "2 11 / 32 "€195.31
BALDWIN FILTERS BF9830-D Coalescer combustibil/apă cu scurgere 5 9/32 | AA6RLR 14R251 BF9830-Dînvârte5 9 / 32 "7 / 8 "Filtru de combustibil5 9 / 32 "3-7/32 "3 7 / 32 "€75.08
BALDWIN FILTERS BF9834 Filtru de combustibil Spin On 8 23/32 H In | AA6RLT 14R252 BF9834învârte8 23 / 32 "-Filtru de combustibil8 23 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€32.78
BALDWIN FILTERS BF9846 Filtru de combustibil în linie | AB6RYP 22D125 BF9846învârte5 3 / 5 "-Filtru de combustibil4 29 / 32 "3.625 "4"€129.13
BALDWIN FILTERS BF9857 Filtru de combustibil în linie | AB6RYZ 22D134 BF9857învârte5.5 "-Filtru de combustibil6 15 / 16 "3-5/16 "4"€33.88
BALDWIN FILTERS BF1259 Filtru de combustibil Spin-on/separator | AC2KVW 2KXR1 BF1259învârte9 17 / 32 "-Filtru de combustibil9 17 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€48.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7776 Filtru de combustibil în linie
€50.54 /unitate