Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BF9913 Filtru de combustibil rotativ 3-45/64 inch Lungime | AH4GYZ 34NN04

BALDWIN FILTERS BF9913 Filtru de combustibil rotibil 3-45/64 inch lungime

În stoc
Element: AH4GYZ Model: BF9913Crucea Ref: 34NN04
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
€69.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru separator combustibil / apă
Design filtruînvârte
Înălţime8 23 / 32 "
Lungime3 45 / 64 "
În afara Dia.3-11/16 "
Lăţime3 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Fuel Spin-on

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF1223 Filtru de combustibil Spin-on/separator | AC2LCF 2KYJ8 BF12236 25 / 32 "-6 25 / 32 "4.25 "4.25 "€69.07
BALDWIN FILTERS BF7672-D Element filtru combustibil/primar/coalescer | AC2LHG 2KZB2 BF7672-D5 31 / 32 "21 / 32 "5 31 / 32 "3-9/32 "3 9 / 32 "€55.41
BALDWIN FILTERS PF7770 Element filtru combustibil/flux dublu 8 3/8 inch Lungime | AC3FWP 2TCP7 PF77708.375 "7 / 8 "8.375 "4.625 "4.62 "€90.92
BALDWIN FILTERS BF7717 Filtru de combustibil Spin-on/secundar | AD7JKV 4ERF4 BF77175 29 / 32 "-5 29 / 32 "4-13/32 "4 13 / 32 "€82.97
BALDWIN FILTERS BF978 Filtru de combustibil Spin-on/secundar | AD7JKY 4ERF7 BF9788 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€52.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9913 Filtru de combustibil rotibil 3-45/64 inch lungime
€69.64 /unitate