BALDWIN FILTERS P476 Element filtru ulei/debit complet | AE2TZN 4ZJW2

BALDWIN FILTERS P476 Element filtru ulei/debit complet

În stoc
Articol: AE2TZN Model: P476Crucea Ref: 4ZJW2

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare pentru lubrifiere
Design filtruNumai element
Înălţime8.437 "
În interiorul Dia.1-5/16 "
Lungime8.437 "
În afara Dia.3.5 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8421230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Full-Flow

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS P7489 Element filtru ulei 4 3/16 H In | AA6PWG 14M076 P7489Numai element4.187 "5/16 "și 13/16"Element de filtrare pentru lubrifiere4.187 "2.25 "2.25 "€20.28
BALDWIN FILTERS P7488 Element filtru ulei 4 1/32 H In | AA6PWH 14M077 P7488Numai element4.031 "1-11/16 "Element de filtrare pentru lubrifiere4.031 "3-9/32 "3 9 / 32 "€26.70
BALDWIN FILTERS P7490 Element filtru ulei | AB6RYL 22D122 P7490Numai element2 1 / 5 "17 / 32 "Element de filtrare pentru lubrifiere2.187 "1-23/32 "2 3 / 5 "€28.23
BALDWIN FILTERS PT670 Element de lubrifiere/filtru hidraulic/debit complet | AC2KXB 2KXV4 PT670învârte9 9 / 32 "1.593Element de filtrare pentru lubrifiere9 9 / 32 "3-15/16 "3 15 / 16 "€24.39
BALDWIN FILTERS P7235 Element filtru ulei | AC2KXJ 2KXW2 P7235Numai element6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"Element de filtrare pentru lubrifiere6 11 / 16 "3.25 "3.25 "€60.37
BALDWIN FILTERS BC110 Element de filtru de ulei by-pass/centrifugal | AC2KYH 2KXY6 BC110Numai element4.5 "9/16 "și 5/8"Element de lubrifiere centrifugal4.5 "3-27/32 "3 27 / 32 "€48.87
BALDWIN FILTERS P20-HD Element de filtru de ulei cu debit complet | AC2KYU 2KXZ7 P20-HDNumai element9 1 / 16 "1.5 "Element de filtrare pentru lubrifiere9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€28.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS P476 Element filtru ulei/debit complet
€34.94 /unitate