Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS PT61-HD Lube/hyd Filter Elemnt/full-flow | AE2TZK 4ZJV8

BALDWIN FILTERS PT61-HD Lube/hyd Filter Elemnt/full-flow

În stoc
Articol: AE2TZK Model: PT61-HDCrucea Ref: 4ZJV8

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare pentru lubrifiere
Design filtruînvârte
Înălţime5 29 / 32 "
În interiorul Dia.1-15/32 "
Lungime5 29 / 32 "
În afara Dia.3.5 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421290040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS P7489 Element filtru ulei 4 3/16 H In | AA6PWG 14M076 P7489Numai element4.187 "5/16 "și 13/16"Element de filtrare pentru lubrifiere4.187 "2.25 "2.25 "€20.28
BALDWIN FILTERS P7488 Element filtru ulei 4 1/32 H In | AA6PWH 14M077 P7488Numai element4.031 "1-11/16 "Element de filtrare pentru lubrifiere4.031 "3-9/32 "3 9 / 32 "€26.70
BALDWIN FILTERS P7490 Element filtru ulei | AB6RYL 22D122 P7490Numai element2 1 / 5 "17 / 32 "Element de filtrare pentru lubrifiere2.187 "1-23/32 "2 3 / 5 "€28.23
BALDWIN FILTERS PT670 Element de lubrifiere/filtru hidraulic/debit complet | AC2KXB 2KXV4 PT670învârte9 9 / 32 "1.593Element de filtrare pentru lubrifiere9 9 / 32 "3-15/16 "3 15 / 16 "€24.39
BALDWIN FILTERS P7235 Element filtru ulei | AC2KXJ 2KXW2 P7235Numai element6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"Element de filtrare pentru lubrifiere6 11 / 16 "3.25 "3.25 "€60.37
BALDWIN FILTERS BC110 Element de filtru de ulei by-pass/centrifugal | AC2KYH 2KXY6 BC110Numai element4.5 "9/16 "și 5/8"Element de lubrifiere centrifugal4.5 "3-27/32 "3 27 / 32 "€48.87
BALDWIN FILTERS P20-HD Element de filtru de ulei cu debit complet | AC2KYU 2KXZ7 P20-HDNumai element9 1 / 16 "1.5 "Element de filtrare pentru lubrifiere9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€28.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PT61-HD Lube/hyd Filter Elemnt/full-flow
€40.79 /unitate