BALLYMORE DEP7-3648 Platformă de lucru cu rulare din oțel dual 70 in.h | AF4XEG 9NP35

BALLYMORE DEP7-3648 Platformă de lucru cu rulare din oțel Dual 70 in.h

Articol: AF4XEG Model: DEP7-3648Crucea Ref: 9NP35
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,584.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru rulantă
Adâncimea bazei122 "
Lungimea bazei122 "
Lățimea bazei41 "
Latimea de Jos41 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPictat
Înălțimea balustradei36 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție4
Numărul de picioare4
Numărul de pași7
Inălțime totală106 "
Adâncimea platformei48 "
Înălțimea platformei70 "
Lungimea platformei48 "
Stil de platformăAcces dual
Lățimea peronului36 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului36 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.5004
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea bazeiLatimea de JosPreț
BALLYMORE DEP3-3648 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 30 in.h | AF3TDA 8CR16 DEP3-364830 "72 "72 "48 "36 "36 "41 "41 "€2,105.42
RFQ
BALLYMORE DEP3-3660 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 30 in.h | AF3TDB 8CR17 DEP3-366030 "84 "84 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,029.22
RFQ
BALLYMORE DEP3-3672 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 30 in.h | AF3TDC 8CR18 DEP3-367230 "96 "96 "72 "36 "36 "41 "41 "€2,288.20
RFQ
BALLYMORE DEP4-3660 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 40 in.h | AF3TDD 8CR19 DEP4-366040 "97 "97 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,593.40
RFQ
BALLYMORE DEP5-2436 Platformă de lucru cu rulare din oțel dual 50 in.h | AF3TDE 8CR20 DEP5-243650 "85 "85 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,044.67
RFQ
BALLYMORE DEP5-2448 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 50 in.h | AF3TDF 8CR21 DEP5-244850 "97 "97 "48 "24 "24 "33 "33 "€2,100.67
RFQ
BALLYMORE DEP6-2436 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 60 in.h | AF3TDG 8CR22 DEP6-243660 "98 "98 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,196.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE DEP7-3648 Platformă de lucru cu rulare din oțel Dual 70 in.h
€3,584.67 /unitate