APOLLO VALVES Seria 82LF-200 Supape cu bilă din bronz cu capăt lipit, cu orificiu complet, 3 piese


Filtru
Material bile: Alamă cromată fără plumb , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz fără plumb , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel zincat cu grip de vinil , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: C27450LF Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -50 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 3-Piece
StilModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț (ex. TVA)
A
82LF20201
Sudură-3 / 8 "-Standard€130.20
A
82LF20457
Sudură-3 / 4 "-Oxigen curățat€199.44
A
82LF20404
Sudură-3 / 4 "-2-1 / 4 "Extensie tulpină€199.95
A
82LF20327
Sudură-1 / 2 "-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€161.68
A
82LF20627
Sudură-1 1/4 lbs.-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€330.08
A
82LF20727
Sudură-1 1/2 lbs.-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€426.41
A
82LF20704
Sudură-1 1/2 lbs.-2-1 / 4 "Extensie tulpină€435.65
A
82LF20604
Sudură-1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "Extensie tulpină€347.89
A
82LF20602
Sudură-1 1/4 lbs.-Grounded€321.00
A
82LF2052757
Sudură-1"-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, curățată cu oxigen€262.64
A
82LF20357
Sudură-1 / 2 "-Oxigen curățat€174.01
A
82LF20804
Sudură-2"-2-1 / 4 "Extensie tulpină€789.84
A
82LF20827
Sudură-2"-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€783.26
A
82LF20802
Sudură-2"-Grounded€753.99
A
82LF20427
Sudură-3 / 4 "-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€185.98
A
82LF2082127
Sudură-2"-Garnitură UHMWPE (non-PTFE), pârghie de blocare și piuliță din oțel inoxidabil€858.86
A
82LF20807
Sudură-2"-Mâner Tee€752.03
A
82LF20527
Sudură-1"-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€238.90
A
82LF20504
Sudură-1"-2-1 / 4 "Extensie tulpină€257.68
A
82LF20402
Sudură-3 / 4 "-Grounded€177.51
A
82LF2032757
Sudură-1 / 2 "-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, curățată cu oxigen€185.95
A
82LF20304
Sudură-1 / 2 "-2-1 / 4 "Extensie tulpină€175.99
A
82LF20302
Sudură-1 / 2 "-Grounded€153.15
A
82LF20502
Sudură-1"-Grounded€229.83
A
82LF20501
Lipire x Lipire1"-1"-€222.56
A
82LF20801
Lipire x Lipire2"-2"-€737.91
A
82LF20301
Lipire x Lipire1 / 2 "-1 / 2 "-€135.91
A
82LF20401
Lipire x Lipire3 / 4 "-3 / 4 "-€177.81
A
82LF20701
Lipire x Lipire1.5 "-1.5 "-€386.47
A
82LF20601
Lipire x Lipire1.25 "-1.25 "-€303.25
A
82LF20901
Lipire x Lipire2.5 "-2.5 "-€1,346.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?