Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 82LF20501 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1 inch | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01

APOLLO VALVES 82LF20501 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit de 1 inchi

În stoc
Element: AD3MDF Model: 82LF20501Crucea Ref: 40D956 / 82LF-205-01
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
€222.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată fără plumb
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăC27450LF Alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1"
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 82LF20301 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1/2 in | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Lipire x Lipire1 / 2 "-1 / 2 "-€135.91
APOLLO VALVES 82LF20401 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/4 in | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401Lipire x Lipire3 / 4 "-3 / 4 "-€177.81
APOLLO VALVES 82LF20601 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1-1/4 in | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Lipire x Lipire1.25 "-1.25 "-€303.25
APOLLO VALVES 82LF20701 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1-1/2 inch | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Lipire x Lipire1.5 "-1.5 "-€386.47
APOLLO VALVES 82LF20801 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2 in | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Lipire x Lipire2"-2"-€737.91
APOLLO VALVES 82LF20901 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2-1/2 in | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901Lipire x Lipire2.5 "-2.5 "-€1,346.00
APOLLO VALVES 82LF20201 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch lipit, 3 bucăți, orificiu complet, bronz | BY7FEA 82LF20201Sudură-3 / 8 "-Standard€130.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82LF20501 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit de 1 inchi
€222.56 /unitate