Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 82LF20301 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1/2 in | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01

APOLLO VALVES 82LF20301 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1/2 in

În stoc
Articol: AD3MDD Model: 82LF20301Crucea Ref: 40D954 / 82LF-203-01
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
€135.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată fără plumb
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăC27450LF Alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapa cu bilă Apollo 82LF20301 are un design rezistent la explozie care previne scurgerile accidentale și este ideală pentru controlul debitului și presiunii fluidelor și gazelor corozive.
    • Această supapă cu bilă are un scaun RPTFE care conține umpluturi din fibră de sticlă pentru a oferi rezistență împotriva uzurii, ruperii și curgerii la rece și are un design din 3 piese care îi permite să fie reparat fără a perturba conexiunile conductei.

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 82LF20401 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/4 in | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401Lipire x Lipire3 / 4 "-3 / 4 "-€177.81
APOLLO VALVES 82LF20501 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1 inch | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501Lipire x Lipire1"-1"-€222.56
APOLLO VALVES 82LF20601 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1-1/4 in | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Lipire x Lipire1.25 "-1.25 "-€303.25
APOLLO VALVES 82LF20701 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1-1/2 inch | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Lipire x Lipire1.5 "-1.5 "-€386.47
APOLLO VALVES 82LF20801 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2 in | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Lipire x Lipire2"-2"-€737.91
APOLLO VALVES 82LF20901 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2-1/2 in | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901Lipire x Lipire2.5 "-2.5 "-€1,346.00
APOLLO VALVES 82LF20201 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch lipit, 3 bucăți, orificiu complet, bronz | BY7FEA 82LF20201Sudură-3 / 8 "-Standard€130.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82LF20301 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1/2 in
€135.91 /unitate