Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 82LF2032757 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Solder, 3 Pieces, Full Port, Bronze, Latch Lever | BY7FED

APOLLO VALVES 82LF2032757 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, 3 bucăți, orificiu complet, bronz, pârghie de blocare

În stoc
Articol: BY7FED Model: 82LF2032757
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
€185.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea1 / 2 "
TipManetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, curățată cu oxigen

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bilă din bronz, cu trei piese, fără plumb, cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 82LF20301 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1/2 in | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Lipire x Lipire1 / 2 "-1 / 2 "-€125.63
APOLLO VALVES 82LF20401 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/4 in | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401Lipire x Lipire3 / 4 "-3 / 4 "-€159.33
APOLLO VALVES 82LF20501 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1 inch | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501Lipire x Lipire1"-1"-€205.72
APOLLO VALVES 82LF20601 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1-1/4 in | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Lipire x Lipire1.25 "-1.25 "-€280.32
APOLLO VALVES 82LF20701 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1-1/2 inch | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Lipire x Lipire1.5 "-1.5 "-€357.23
APOLLO VALVES 82LF20801 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2 in | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Lipire x Lipire2"-2"-€635.54
APOLLO VALVES 82LF20901 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2-1/2 in | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901Lipire x Lipire2.5 "-2.5 "-€1,199.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82LF2032757 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, 3 bucăți, orificiu complet, bronz, pârghie de blocare
€185.95 /unitate