BALLYMORE LS4247 Scară pliabilă rulanta din oțel, înălțime de 40 inci | AD9QJD 4UDL5

BALLYMORE LS4247 Scară pliabilă cu rulou din oțel, înălțime de 40 inci

În stoc
Element: AD9QJD Model: LS4247Crucea Ref: 4UDL5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€609.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de rulare pliabilă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei30 "
Lățimea bazei24 "
Climbing Angle59 grade
CuloriAlbastru
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei22 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași4
Inălțime totală65 "
Lățimea totală24 "
Adâncimea platformei7"
Înălțimea platformei40 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS7326908560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
BALLYMORE LS2247 Scară pliabilă cu role din oțel, înălțime de 20 inci | AC9VND 3KNK7 LS224717 "242 "20 "€422.25
BALLYMORE LS3247 Scară pliabilă cu role din oțel, înălțime de 30 inci | AC9VNE 3KNK8 LS324723 "352 "30 "€469.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE LS4247 Scară pliabilă cu rulou din oțel, înălțime de 40 inci
€609.04 /unitate