Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cataramă cu curele BAND-IT GRC455 5/8 inch - Pachet De 50 | AF2XJX 6YPZ2

BAND-IT Cataramă de curele GRC455 5/8 inch - Pachet de 50

În stoc
Articol: AF2XJX Model: GRC455Crucea Ref: 6YPZ2
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
€215.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCataramă cu curele
Material316 SS
Mărimea5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaPreț
BAND-IT GRC254 Cataramă cu curele de 1/2 inch - Pachet De 50 | AC2NTE 2LNT3 GRC254201/301 SS1 / 2 "€56.83
BAND-IT GRC256 Cataramă cu curele 3/4 inch - Pachet De 50 | AC2NTG 2LNT5 GRC256201/301 SS3 / 4 "€87.83
BAND-IT GRC354 Cataramă cu curele Bandă de 1/2 inch - Pachet De 50 | AC2NTM 2LNU1 GRC354Oțel carbon galvanizat1 / 2 "€48.38
BAND-IT GRC356 Cataramă cu curele Bandă de 3/4 inch - Pachet De 50 | AC2NTN 2LNU2 GRC356Oțel carbon galvanizat3 / 4 "€62.56
BAND-IT GRC442 Cataramă cu curele 1-1/4 inch - Pachet De 10 | AC2NTT 2LNU6 GRC442201 SS1.25 "€81.25
BAND-IT GRC454 Cataramă cu curele de 1/2 inch - Pachet De 50 | AC2NTU 2LNU7 GRC454316 SS1 / 2 "€175.84
BAND-IT GRC456 Cataramă cu curele 3/4 inch - Pachet De 50 | AC2NTV 2LNU8 GRC456316 SS3 / 4 "€306.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT Cataramă de curele GRC455 5/8 inch - Pachet de 50
€215.10 /unitate