SCHAEFER GFFM365G12 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 36 Diametru Cfm 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1

SCHAEFER GFFM365G12 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 36 diametru Cfm 11 893 115/230 V

În stoc
Element: AE3AMH Model: GFFM365G12Crucea Ref: 5AFE1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,195.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Tip rulmentBilă lubrifiată permanent
CFM @ 0.000-In. SP11,893
CFM @ 0.050-In. SP11012
CFM @ 0.100-In. SP9911
CFM @ 0.150-In. SP8149
Fan RPM448
Lățimea flanșei2.25 "
Finisaj cadruFibră de sticlă brună lustruită
Materiale cadruDin fibra de sticla
Zona liberă12.84 Pătrați.
Amplificatori de încărcare completă4.6/2.3
Înălţime43.13 "
HP1/2
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime25-1/4 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator, funcționare condensator
Locație de montarePerete
Numărul de lame5
Deschidere obligatorie H (In.)43-3 / 4
Deschidere obligatorie W (In.)43-1 / 2
Fază1
Elice Dia.36 "
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTransmisia cu curea, asamblat
Venturi Clearance Dia.37 "
Adâncimea Venturi10 "
Voltaj115/230
Watts373
Lăţime42.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPHPMax. AdâncimeRPM motorNumărul de lameElice Dia.Preț
SCHAEFER GFFM363G12 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 36 Diametru Cfm 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0 GFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1/4 "1725336 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM485G1 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 48 Diametru Cfm 23 391 115/230 V | AE3AMN 5AFE7 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "€4,681.48
SCHAEFER GFFM483G1-2 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 48 Diametru Cfm 18 387 230 V | AE3AMP 5AFE8 GFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM485G1-2 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 48 Diametru Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9 GFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "€4,770.73
SCHAEFER GFFM525G1 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 52 Diametru Cfm 25 942 115/230 V | AE3AMV 5AFF3 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM525G1-2 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 52 Diametru Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "€5,637.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER GFFM365G12 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 36 diametru Cfm 11 893 115/230 V
€4,195.51 /unitate