SCHAEFER GFFM483G1-2 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 48 Diametru Cfm 18 387 230 V | AE3AMP 5AFE8

SCHAEFER GFFM483G1-2 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 48 diametru Cfm 18 387 230 V

Articol: AE3AMP Model: GFFM483G1-2Crucea Ref: 5AFE8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Tip rulmentBilă lubrifiată permanent
CFM @ 0.000-In. SP18,387/12,162
CFM @ 0.050-In. SP17,184/11366
CFM @ 0.100-In. SP15,809/10,457
CFM @ 0.150-In. SP14,263/9434
Fan RPM498
Lățimea flanșei2.75 "
Finisaj cadruFibră de sticlă brună lustruită
Materiale cadruDin fibra de sticla
Zona liberă21 Pătrați.
Amplificatori de încărcare completă5.3
Înălţime55.5 "
HP1
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime26 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725/1140
Tipul motoruluiPornire condensator, funcționare condensator
Locație de montarePerete
Numărul de lame3
Deschidere obligatorie H (In.)56-1 / 4
Deschidere obligatorie W (In.)55-3 / 4
Fază1
Elice Dia.48 "
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTransmisie cu curea, asamblat, 2 viteze
Venturi Clearance Dia.49 "
Adâncimea Venturi13 "
Voltaj230
Watts746
Lăţime55.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.67
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPHPMax. AdâncimeRPM motorNumărul de lameElice Dia.Preț
SCHAEFER GFFM363G12 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 36 Diametru Cfm 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0 GFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1/4 "1725336 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM365G12 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 36 Diametru Cfm 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1/4 "1725536 "€4,195.51
SCHAEFER GFFM485G1 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 48 Diametru Cfm 23 391 115/230 V | AE3AMN 5AFE7 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "€4,681.48
SCHAEFER GFFM485G1-2 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 48 Diametru Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9 GFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "€4,770.73
SCHAEFER GFFM525G1 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 52 Diametru Cfm 25 942 115/230 V | AE3AMV 5AFF3 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM525G1-2 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 52 Diametru Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "€5,637.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER GFFM483G1-2 Transmisia curea ventilatorului de evacuare 48 diametru Cfm 18 387 230 V