Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAND-IT GRP07S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXH 2LPF8

BAND-IT GRP07S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC2NXH Model: GRP07SCrucea Ref: 2LPF8
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
€45.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu bandă
Pentru furtun OD max. (În.)1-1 / 2
Pentru furtun OD Min. (În.)3/4
În interiorul Dia.1-3/4 "
Material201 oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.1-3/4 "
Min. Clamp Dia.3 / 4 "
Grosime0.025 "
TipPumn central
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Max. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeTipLăţimePreț
BAND-IT GRP03S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 9/16 in. - Pachet de 10 | AC2NXD 2LPF4 GRP03S13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "Pumn central3 / 8 "€34.51
BAND-IT GRP04S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€42.06
BAND-IT GRP05S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1/4 "1-1/4 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€42.83
BAND-IT GRP06S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1/2 "1-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€41.12
BAND-IT GRP08S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€47.65
BAND-IT GRP09S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1/4 "2-1/4 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€51.03
BAND-IT GRP10S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXL 2LPG2 GRP10S2-1/2 "2-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€38.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT GRP07S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet de 10
€45.11 /unitate