Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAND-IT GRP28S Clemă cu bandă preformată din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 - Pachet De 10 | AE3JCL 5DLG7

BAND-IT GRP28S Clemă cu bandă preformată din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE3JCL Model: GRP28SCrucea Ref: 5DLG7
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
€104.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bandă preformată
Pentru furtun OD max. (În.)6-3 / 4
Pentru furtun OD Min. (În.)1
În interiorul Dia.7"
Material201 oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.7"
Min. Clamp Dia.3 / 4 "
Grosime0.025 "
TipPumn central
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialMax. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeLăţimePreț
BAND-IT GRP209 Clemă cu bandă preformată din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 - Pachet De 10 | AE3JCF 5DLG2 GRP2095"Oțel carbon galvanizat5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€42.89
BAND-IT GRP20S Clemă cu bandă preformată din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 - Pachet De 10 | AE3JCG 5DLG3 GRP20S5"201 oțel inoxidabil5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€78.27
BAND-IT GRP249 Clemă cu bandă preformată din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 - Pachet De 10 | AE3JCH 5DLG4 GRP2496"Oțel carbon galvanizat6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€46.03
BAND-IT GRP24S Clemă cu bandă preformată din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 - Pachet De 10 | AE3JCJ 5DLG5 GRP24S6"201 oțel inoxidabil6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€88.26
BAND-IT GRP289 Clemă cu bandă preformată din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 - Pachet De 10 | AE3JCK 5DLG6 GRP2897"Oțel carbon galvanizat7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€52.41
BAND-IT GRP32S Clemă cu bandă preformată din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 - Pachet De 10 | AE3JCN 5DLG9 GRP32S8"201 oțel inoxidabil8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€113.41
BAND-IT GRS203 Clemă cu bandă preformată din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 - Pachet De 24 | AE3JCQ 5DLH1 GRS2031"201 oțel inoxidabil1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€116.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT GRP28S Clemă cu bandă preformată din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 - Pachet de 10
€104.69 /unitate