Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAND-IT GRUL219 Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 1-3/4 inch - Pachet De 12 | AC2NZC 2LPL7

BAND-IT Clemă cu bandă GRUL219 din oțel inoxidabil Diametru minim 1-3/4 inch - Pachet de 12

În stoc
Articol: AC2NZC Model: GRUL219Crucea Ref: 2LPL7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€287.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu bandă
Pentru furtun OD max. (În.)7-3 / 4
Pentru furtun OD Min. (În.)2-3 / 4
În interiorul Dia.8"
Material201 oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.8"
Min. Clamp Dia.1-3/4 "
Grosime0.03 "
Tippreformat
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Max. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeTipLăţimePreț
BAND-IT GRP03S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 9/16 in. - Pachet de 10 | AC2NXD 2LPF4 GRP03S13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "Pumn central3 / 8 "€34.51
BAND-IT GRP04S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€42.06
BAND-IT GRP05S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1/4 "1-1/4 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€42.83
BAND-IT GRP06S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1/2 "1-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€41.12
BAND-IT GRP07S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXH 2LPF8 GRP07S1-3/4 "1-3/4 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€45.11
BAND-IT GRP08S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€47.65
BAND-IT GRP09S Clemă cu bandă din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1/4 "2-1/4 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€51.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT Clemă cu bandă GRUL219 din oțel inoxidabil Diametru minim 1-3/4 inch - Pachet de 12
€287.73 /unitate