Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj BANJO FITTINGS 125B, 1 x 1-1/4 inch, polipropilenă 125 Psi | AA9KNA 1DPK7

BANJO FITTINGS Cuplaj 125B, 1 x 1-1/4 inch, 125 Psi polipropilenă

În stoc
Element: AA9KNA Model: 125BCrucea Ref: 1DPK7
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
€26.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Tip conexiuneCuplaj feminin x MNPT
Dimensiunea cuplajului1"
Tip cuplajB
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiunea furtunului1 1 / 4 "
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiMărimeaStilTipTip cuplajDimensiunea furtunuluiPreț
BANJO FITTINGS 050C Cuplaj 3/4 x 1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Cuplaj feminin x tija furtunului3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€19.52
BANJO FITTINGS 050D Cuplaj 3/4 x 1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Cuplaj feminin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€21.33
BANJO FITTINGS 075C Cuplaj 3/4 x 3/4 inch, 125 Psi polipropilenă | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Cuplaj feminin x tija furtunului3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€19.87
BANJO FITTINGS 075D Cuplaj 3/4 x 3/4 inch, 125 Psi polipropilenă | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Cuplaj feminin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€18.89
Cuplaj BANJO FITTINGS 100B, 1 inch 125 Psi, cuplaj femela x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Cuplaj feminin x MNPT1"1"--B1"€21.84
BANJO FITTINGS 100C Cuplaj, 1 inch 125 Psi, polipropilenă | AA9KMU 1DPK1 100C1"Cuplaj feminin x tija furtunului1"1"--C1"€20.88
BANJO FITTINGS Cuplaj 100D, 1 inch 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Cuplaj feminin x FNPT1"1"--D1"€22.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Cuplaj 125B, 1 x 1-1/4 inch, 125 Psi polipropilenă
€26.43 /unitate