Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 300CSS Female Coupler, 3 Inch X 3 Inch Female Thread | BW9VPV

BANJO FITTINGS Cuplaj mamă 300CSS, filet mamă 3 inch X 3 inch

În stoc
Articol: BW9VPV Model: 300CSS
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
€368.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Tip conexiuneCuplaj feminin x tija furtunului
Dimensiunea cuplajului3"
Tip cuplajFemeie
Dimensiunea furtunului3"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Mărimea3"
StilOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.277

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiMărimeaStilTipTip cuplajDimensiunea furtunuluiPreț
BANJO FITTINGS 050C Cuplaj 3/4 x 1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Cuplaj feminin x tija furtunului3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€17.98
BANJO FITTINGS 050D Cuplaj 3/4 x 1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Cuplaj feminin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€18.38
BANJO FITTINGS 075C Cuplaj 3/4 x 3/4 inch, 125 Psi polipropilenă | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Cuplaj feminin x tija furtunului3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€18.94
BANJO FITTINGS 075D Cuplaj 3/4 x 3/4 inch, 125 Psi polipropilenă | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Cuplaj feminin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€17.87
Cuplaj BANJO FITTINGS 100B, 1 inch 125 Psi, cuplaj femela x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Cuplaj feminin x MNPT1"1"--B1"€20.84
BANJO FITTINGS 100C Cuplaj, 1 inch 125 Psi, polipropilenă | AA9KMU 1DPK1 100C1"Cuplaj feminin x tija furtunului1"1"--C1"€18.79
BANJO FITTINGS Cuplaj 100D, 1 inch 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Cuplaj feminin x FNPT1"1"--D1"€20.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Cuplaj mamă 300CSS, filet mamă 3 inch X 3 inch
€368.24 /unitate