Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 75A1/2 Adaptor tată 3/4 inch X 1/2 inch filet mamă | AB2KCP 1MJU9

BANJO FITTINGS 75A1/2 Adaptor tată 3/4 inch X 1/2 inch cu filet mamă

În stoc
Element: AB2KCP Model: 75A1 / 2Crucea Ref: 1MJU9
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
€10.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Tip conexiuneAdaptor masculin x FNPT
Dimensiunea cuplajului3 / 4 "
Tip cuplajA
Materialul garnituriiEPDM
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare225 psi
Presiune maximă75 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiDimensiunea conducteiMărimeaStilTip filetPreț
BANJO FITTINGS 075E Adaptor tată 3/4 inch X 3/4 inch tija furtun | AA9KMM 1DPJ4 075E300 psiAdaptor tată x tijă furtun3 / 4 "-3 / 4 "--€10.18
BANJO FITTINGS 075F Adaptor tată 3/4 inch X 3/4 inch filet tată | AA9KMN 1DPJ5 075F300 psiAdaptor tată x MNPT3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "--€9.72
BANJO FITTINGS Adaptor 300A Adaptor tată 3 inch 75 Psi x Fnpt | AB2KBW 1MJT1 300A100 psiAdaptor masculin x FNPT3"3"3"--€26.90
Adaptor BANJO FITTINGS 300E 3 inch 75 Psi Polipropilenă | AB2KCB 1MJT6 300E150 psiAdaptor tată x tijă furtun3"-3"--€38.77
Adaptor BANJO FITTINGS 300F Adaptor tată 3 inch 75 Psi x Mnpt | AB2KCC 1MJT7 300F100 psiAdaptor tată x MNPT3"3"3"--€34.32
BANJO FITTINGS Adaptor tată 400A 4 inch X 4 inch cu filet mamă | AB2KCF 1MJU1 400A-Adaptor masculin x FNPT4"4"4mm--€45.91
BANJO FITTINGS 400E Adaptor tată 4 inch x 4 inch tija furtun | AB2KCL 1MJU6 400E50 psiAdaptor tată x tijă furtun4"-4mm--€45.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS 75A1/2 Adaptor tată 3/4 inch X 1/2 inch cu filet mamă
€10.93 /unitate