Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS Flanșă AF100G, garnitură FKM, dimensiune 1 inch | BW8HKU

BANJO FITTINGS Flanșă AF100G, garnitură FKM, dimensiune 1 inch

În stoc
Articol: BW8HKU Model: AF100G
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
€16.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Mărimea1"
StilGarnitură
TipANSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS BF220GFE Garnitură pentru picior, dimensiune 1/4 inch, EPDM | BW8BLK BF220GFEGarnitură de flanșă-1 / 4 "--€11.16
BANJO FITTINGS AF150G Garnitură cu flanșă Ansi Epdm, dimensiune 1-1/2 inch | BW8NJP AF150GGarnitură de flanșăPolipropilenă1 1/2 lbs.GarniturăANSI€22.41
BANJO FITTINGS AF200G Garnitură cu flanșă Ansi Epdm, dimensiune 2 inch | BW8PEP AF200GGarnitură de flanșăPolipropilenă2"GarniturăANSI€23.66
BANJO FITTINGS AF300G Garnitură cu flanșă Ansi Epdm, dimensiune 3 inch | BW8QFD AF300GGarnitură de flanșăPolipropilenă3"GarniturăANSI€25.59
BANJO FITTINGS AF400GNBH Garnitură cu flanșă, dimensiune 4 inch, EPDM | BW8QMQ AF400GNBHGarnitură de flanșă----€15.29
RFQ
BANJO FITTINGS Garnitură cu flanșă AF400G, dimensiune 4 inch, EPDM | BW8TFN AF400GGarnitură de flanșăPolipropilenă4mmGarniturăANSI€29.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Flanșă AF100G, garnitură FKM, dimensiune 1 inch
€16.36 /unitate