Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS BF200BD Flanșă cu șuruburi de scurgere inferioară, dimensiune 2 X 2 inch

În stoc
Articol: BW9FMV Model: BF200BD

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€86.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă cu șuruburi pentru pereți etanși
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Mărimea2 x 2 "
StilScurgeți fundul
TipFlanșă de rezervor cu șuruburi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS BF075 Flanșă filetată, rezervor cu șuruburi, EPDM, dimensiune 3/4 X 1 inch | AC8TUQ 3DTH6 BF075Polipropilenă3/4 x 1 "--€78.50
BANJO FITTINGS BF100 Flanșă filetată Flanșă cu șuruburi Epdm pentru rezervor, 1 X 1 inch, polipropilenă | AC8TUR 3DTH7 BF100Polipropilenă1 x 1 "--€78.87
BANJO FITTINGS BF150 Flanșă filetată Flanșă cu șuruburi Epdm pentru rezervor, 1-1/2 X 2 inch, polipropilenă | AC8TUU 3DTH9 BF150Polipropilenă1 1/2 x 2 "--€65.29
BANJO FITTINGS BF200 Flanșă filetată Flanșă cu șuruburi Epdm pentru rezervor, 2 X 2 inchi, polipropilenă | AC8TUV 3DTJ1 BF200Polipropilenă2 x 2 "--€65.29
BANJO FITTINGS BF220 Flanșă filetată cu orificiu complet, Flanșă rezervor cu șuruburi, 2 X 2 inci, polipropilenă | AC8TUW 3DTJ2 BF220Polipropilenă2 x 2 "--€84.45
BANJO FITTINGS Flanșă filetată BF300, EPDM, rezervor cu șuruburi, dimensiune 3 X 3 inchi | AC8TUX 3DTJ3 BF300Polipropilenă3 x 3 "--€113.79
BANJO FITTINGS TF073 Fiting perete pentru piuliță rezervor, 1/2 inch și 3/4 inch, polipropilenă | BW8JUF TF073----€17.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS BF200BD Flanșă cu șuruburi de scurgere inferioară, dimensiune 2 X 2 inch
€86.24 /unitate