Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FITTINGURI BANJO CR100 Cross 1 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDU 1MJX9

BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 inch Fpt 150 Psi Negru

În stoc
Articol: AB2KDU Model: CR100Crucea Ref: 1MJX9
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
€48.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT x FNPT
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1"
Program80
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetFir NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea conducteiStilTipPreț
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 inch Fpt, 150 Psi Negru | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€48.75
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€48.75
FITTINGURI BANJO CR125 Cross 1 1/4 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€72.99
FITTINGURI BANJO CR150 Cross 1 1/2 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--€72.52
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 inch Fpt 150 Psi Black | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€73.68
FITTINGURI BANJO CR038 Cross 3/8 inch Fnpt Black | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
RFQ
BANJO FITTINGS CR025 Cruce, dimensiune 1/4 inch, polipropilenă | BW8QGD CR025300 psi1 / 4 "StandardTrece€25.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 inch Fpt 150 Psi Negru
€48.64 /unitate