Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS CR025 Cruce, dimensiune 1/4 inch, polipropilenă | BW8QGD

BANJO FITTINGS CR025 Cruce, dimensiune 1/4 inch, polipropilenă

În stoc
Articol: BW8QGD Model: CR025
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
€25.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
StilStandard
Tip filetFir NPT
TipTrece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea conducteiStilTipPreț
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 inch Fpt, 150 Psi Negru | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€48.75
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€48.75
FITTINGURI BANJO CR100 Cross 1 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€48.64
FITTINGURI BANJO CR125 Cross 1 1/4 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€72.99
FITTINGURI BANJO CR150 Cross 1 1/2 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--€72.52
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 inch Fpt 150 Psi Black | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€73.68
FITTINGURI BANJO CR038 Cross 3/8 inch Fnpt Black | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS CR025 Cruce, dimensiune 1/4 inch, polipropilenă
€25.71 /unitate