Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 Deg Barb pentru furtun, 1/2 inch Mpt X 3/8 inch Dimensiune | AC8TWR 3DTP8

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 grade Barb pentru furtun, 1/2 inch Mpt X 3/8 inch

În stoc
Element: AC8TWR Model: HB050 / 038-90Ref încrucișat: 3DTP8
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
€2.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot 90 de grade
Unghi90 Grade
Dimensiune Barb3 / 8 "
CuloriNegru
Tip conexiuneBarbed x MNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune150 psi
Mărimea1 / 2 "
StilFurtun Barb
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetFir NPT
TipCot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiunea conducteiMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS HB025-90 Barb pentru furtun din polietilenă 90 grade, 1/4 inch Mpt X 1/4 inch Dimensiune | AC8TVY 3DTL9 HB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "Furtun BarbCot€2.43
BANJO FITTINGS HB025/038-90 Barb pentru furtun din polietilenă 90 grade, 1/4 inch Mpt X 3/8 inch Dimensiune | AC8TVZ 3DTN1 HB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "Furtun BarbCot€2.37
BANJO FITTINGS HB025/050-90 Barb pentru furtun din polietilenă 90 grade, 1/4 inch Mpt X 1/2 inch Dimensiune | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "Furtun BarbCot€2.37
BANJO FITTINGS HB050-90 Barb pentru furtun din polietilenă 90 grade, 1/2 inch Mpt X 1/2 inch | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Furtun BarbCot€2.55
BANJO FITTINGS HB050/075-90 Barb pentru furtun din polietilenă 90 grade, 1/2 inch Mpt X 3/4 inch Dimensiune | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Furtun BarbCot€2.49
BANJO FITTINGS HB100-90 Barb pentru furtun, 90 grade, 1 inch MPT x 1 inch HB, polipropilenă | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"Furtun BarbCot€3.62
BANJO FITTINGS HB100/075-90 Barb pentru furtun, 90 grade, 1 inch MPT x 3/4 inch HB, polipropilenă | AC8TXM 3DTT9 HB100 / 075-903 / 4 "1"1"Furtun BarbCot€3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 grade Barb pentru furtun, 1/2 inch Mpt X 3/8 inch
€2.50 /unitate