Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sita BANJO FITTINGS LS125-20 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 20, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8UAE 3DUA5

BANJO FITTINGS Sita LS125-20 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 20, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch

În stoc
Element: AC8UAE Model: LS125-20Crucea Ref: 3DUA5
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
€53.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
ConexiuneFNPT
Înălţime7.5 "
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare200 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea ochiurilor de plasă20
Ecran316 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
PecetluiEPDM
Mărimea1/4 x 1/4 "
Tip filetNPT feminin
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăDimensiune ecranPreț
Sita BANJO FITTINGS LS125-40 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 40, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8UAF 3DUA6 LS125-404040 ochiuri de plasă€52.19
Sita BANJO FITTINGS LS125-80 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 80, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8UAG 3DUA7 LS125-808080 ochiuri de plasă€59.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LS125-20 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 20, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch
€53.83 /unitate