Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sita BANJO FITTINGS LS125-40 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 40, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8UAF 3DUA6

BANJO FITTINGS Sita LS125-40 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 40, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AC8UAF Model: LS125-40Crucea Ref: 3DUA6
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
€48.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
ConexiuneFNPT
Înălţime7.5 "
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare200 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea ochiurilor de plasă40
Ecran316 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran40 ochiuri de plasă
PecetluiEPDM
Mărimea1/4 x 1/4 "
Tip filetNPT feminin
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăDimensiune ecranPreț
Sita BANJO FITTINGS LS125-20 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 20, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8UAE 3DUA5 LS125-202020 ochiuri de plasă€49.23
Sita BANJO FITTINGS LS125-80 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 80, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8UAG 3DUA7 LS125-808080 ochiuri de plasă€54.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LS125-40 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 40, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch
€48.23 /unitate