FERVI Cilindru electric


Filtru
StilModelDimensiunea cabluluiDimensiunea tamburuluiDimensiuni de gabaritVitezăPreț (ex. TVA)
A
0630/0900
4 mm x 15 m31.5 x 73 mm285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / min€478.72
RFQ
B
0630/2200
6.4 mm x 14.5 m45 x 97 mm364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / min€1,183.09
RFQ
C
0630/2720
7.2 mm x 32 m63 x 228 mm520 x 180 x 175 mm1.3 - 4.5 m / min€1,600.83
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?